Motion
ZUSA-CAM-SMD-5

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-SMD-5

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451866
No. Fabricante ZUSA-CAM-SMD-5
Precio44.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-CAM-SMD-5

Sellado para EE. UU. -
Artículo MI #11451866
No. Fabricante ZUSA-CAM-SMD-5
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
Precio44.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    5 pulg.
  • Diámetro interior
    4.88 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.91 pulg.
  • Grosor
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento
    Metal detectable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    Silicona
  • Cantidad del paquete
    1
  • Especificaciones cumplidas
    FDA
  • Rango de temperatura
    De -80° a 450° F
  • UPC_NO
    193005438852
  • Con pantalla
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-CAM-SMD-5 SILI FDA DETECTABLES EN METAL
  • Estas juntas se utilizan para sellar herméticamente al conectar mangueras con conexiones de cierre de leva
  • Los rellenos metálicos permiten que los sistemas de detección de metales recojan estas juntas de la FDA en caso de que se desgarren o caigan en el flujo del proceso
  • La silicona es más conocida por su capacidad para soportar temperaturas altas y bajas y también es más resistente que otros materiales de caucho.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno