Motion
ZUSA-HT-45 TUBOS DE PVC REFORZADOS CON FDA - 3

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-45 FDA REINFORCED PVC TUBING - 3

Sellado USA - 25 pies Longitud
Artículo MI #11451873
No. Fabricante ZUSA-HT-45 FDA REINFORCED PVC TUBING - 3
Precio85.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA-HT-45 FDA REINFORCED PVC TUBING - 3

Sellado USA - 25 pies Longitud
Artículo MI #11451873
No. Fabricante ZUSA-HT-45 FDA REINFORCED PVC TUBING - 3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1 pulg.
  • Diámetro interior
    3/4 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Presión de funcionamiento
    100 psi
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Grosor de la pared
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Durómetro
    65A
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    USA Sealing Inc
  • Material
    PVC
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de poliéster
  • Rango de temperatura
    De -40° a 140° F
  • UPC_NO
    193005151157

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-HT-45 TUBOS DE PVC REFORZADOS CON FDA - 3
  • Este PVC está reforzado con una trenza de poliéster para soportar presiones más altas
  • El PVC se utiliza para fines generales y puede soportar una amplia gama de productos químicos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno