Motion
BULK-PD-238
Divisores de panel transparente con esquinas redondas - 1/4" T x 48" An x 24" Al - Juego de 8 unidades
Artículo MI #11452159
No. Fabricante BULK-PD-238
Precio206.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Divisores de panel transparente con esquinas redondas - 1/4" T x 48" An x 24" Al - Juego de 8 unidades
Artículo MI #11452159
No. Fabricante BULK-PD-238
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
Precio206.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24 pulg.
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Perfil de borde
    Ronda
  • Radio de borde
    2 pulg.
  • Tipo de instalación
    Montaje
  • Material
    Plástico
  • Tolerancia de espesor
    0.168 pulg. - 0.328 pulg.
  • Unidades por juego
    8
  • UPC_NO
    193005991654

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PD-238 DIVISORES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON
  • También conocidos como estornudos o protectores contra la tos, estos divisores de plástico ópticamente transparente se utilizan para separar a las personas que entran en contacto estrecho entre sí
  • Este divisor tiene esquinas redondeadas para eliminar cualquier borde afilado.