Motion
BULK-TPD-6
Divisores de compartimento en forma de T - 1/8" T x 24" Al x 36" L x 54" An - Juego de 4 unidades
Artículo MI #11452258
No. Fabricante BULK-TPD-6
Precio290.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Divisores de compartimento en forma de T - 1/8" T x 24" Al x 36" L x 54" An - Juego de 4 unidades
Artículo MI #11452258
No. Fabricante BULK-TPD-6
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
Precio290.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24 pulg.
  • Longitud
    36 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    54 pulg.

Detalles

  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Tipo de instalación
    Autosoporte
  • Material
    Plástico
  • Unidades por juego
    4
  • UPC_NO
    193005263089

Descripción general

Descripción del fabricante
CLASSRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE EN FORMA DE T BULK-TPD-6
  • También conocidos como estornudos o protectores contra la tos, estos divisores de plástico se utilizan para separar a las personas que entran en contacto estrecho entre sí. Estos divisores tienen forma de T que se pueden utilizar en escritorios y mostradores para ayudar a mantener el distanciamiento social. Los divisores en forma de T son fácilmente portátiles.