Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión100 psi
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho3/16 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión13 psi (a 25 %)
- Densidad20 lb/pie3
- FirmezaMedio (9 - 13 psi)
- GradoEstándar
- MaterialNeopreno
- FormaTira
- Rango de temperaturaDe -70° a 200° F
- TexturaSuave
Descripción general
- El neopreno es el material de espuma más utilizado debido a su buen equilibrio de resistencia, aceite, agua y resistencia a la intemperie
- Las aplicaciones comunes incluyen juntas industriales para sellar agua, aire, polvo y otros elementos ambientales, juntas automotrices y equipos deportivos.