Especificaciones
Dimensions
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión100 psi
- Grosor1/4 pulg.
- Ancho3 pulg.
Details
- Tipo de respaldoAdhesivo de alta temperatura
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorRojo
- Deflexión de compresión10 psi (a 25 %)
- Densidad42 lb/pie3
- FirmezaMedio (9 - 13 psi)
- GradoEstándar
- MaterialSilicona
- FormaTira
- Rango de temperaturaDe -100° a 500° F
- TexturaTexturizado
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA731AMFS-38 TIRA DE ESPUMA DE SILICONA CON
- La silicona muestra una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, equipos de compresión, productos químicos y condiciones climáticas
- Las aplicaciones incluyen juntas, blindajes térmicos, paradas de incendios, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones