Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 pulg.
- Resistencia a la tensión100 psi
- Grosor3/16 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo para alta temperatura (2 lados)
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorRojo
- Deflexión de compresión10 psi (a 25 %)
- Densidad42 lb/pie3
- FirmezaMedio (9 - 13 psi)
- GradoEstándar
- MaterialSilicona
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -100° a 500° F
- TexturaTexturizado
Descripción general
Descripción del fabricante
LÁMINA DE ESPUMA DE SILICONA CON GANCHO ZUSASSR-109
- La silicona muestra una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, equipos de compresión, productos químicos y condiciones climáticas
- Las aplicaciones incluyen juntas, blindajes térmicos, paradas de incendios, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones