Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Resistencia a la tensión90 psi
- Grosor1/2 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo para alta temperatura (2 lados)
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorAzul
- Deflexión de compresión10 psi (a 25 %)
- Densidad39 lb/pie3
- FirmezaMedio (9 - 13 psi)
- GradoRetardante contra incendios
- MaterialSilicona
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -100° a 500° F
- TexturaTexturizado
Descripción general
Descripción del fabricante
ZUSA-FRS-HTPSA-154 SILICO RETARDANTE CONTRA INCENDIOS
- La silicona muestra una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, equipos de compresión, productos químicos y condiciones climáticas
- Las aplicaciones incluyen juntas, blindajes térmicos, paradas de incendios, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones
- Esta espuma de silicona está homologada por UL para retardación de llamas.