Motion
ZUSA-FRS-HTPSA-157

USA Industrials INC
ZUSA-FRS-HTPSA-157

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Irradiación meteorológica, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Espuma de silicona, Silicona, Junta de alta temperatura, Espuma de alta temperatura, Espuma ignífuga, Silicona ignífuga, Espuma de silicona ignífuga -
Artículo MI #11452832
No. Fabricante ZUSA-FRS-HTPSA-157
Precio197.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSA-FRS-HTPSA-157

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Irradiación meteorológica, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Espuma de silicona, Silicona, Junta de alta temperatura, Espuma de alta temperatura, Espuma ignífuga, Silicona ignífuga, Espuma de silicona ignífuga -
Artículo MI #11452832
No. Fabricante ZUSA-FRS-HTPSA-157
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
Precio197.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    90 psi
  • Grosor
    3/16 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo para alta temperatura (2 lados)
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Azul
  • Deflexión de compresión
    10 psi (a 25 %)
  • Densidad
    39 lb/pie3
  • Firmeza
    Medio (9 - 13 psi)
  • Grado
    Retardante contra incendios
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -100° a 500° F
  • Textura
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-FRS-HTPSA-157 SILICO RETARDANTE CONTRA INCENDIOS
  • La silicona muestra una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, equipos de compresión, productos químicos y condiciones climáticas
  • Las aplicaciones incluyen juntas, blindajes térmicos, paradas de incendios, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esta espuma de silicona está homologada por UL para retardación de llamas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo