Especificaciones
Dimensiones
- Longitud6 pies
- Resistencia a la tensión45 psi
- Grosor3/8 pulg.
- Ancho3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo de alta temperatura
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorGris
- Deflexión de compresión9 psi (a 25 %)
- Densidad22 lb/pie3
- FirmezaMedio (9 - 13 psi)
- GradoAlimentos
- MaterialSilicona
- FormaTira
- Rango de temperaturaDe -60° a 400° F
- TexturaUltrasuave
Descripción general
- La silicona muestra una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, equipos de compresión, productos químicos y condiciones climáticas
- Las aplicaciones incluyen juntas, blindajes térmicos, paradas de incendios, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones
- Esta espuma de silicona está fabricada con materiales de la FDA y es más ligera y resistente que la mayoría de las espumas de silicona
- También está homologado por UL para retardación de llamas.