Motion
ZUSASSR-B-112

USA Industrials INC
ZUSASSR-B-112

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgarro climático, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Espuma de silicona, Silicona, Junta de alta temperatura, Espuma de alta temperatura -
Artículo MI #11452916
No. Fabricante ZUSASSR-B-112
Precio197.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSASSR-B-112

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgarro climático, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Espuma de silicona, Silicona, Junta de alta temperatura, Espuma de alta temperatura -
Artículo MI #11452916
No. Fabricante ZUSASSR-B-112
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
Precio197.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    100 psi
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo de alta temperatura
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    11 psi (a 25 %)
  • Densidad
    39 lb/pie3
  • Firmeza
    Medio (9 - 13 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -100° a 500° F
  • Textura
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSASSR-B-112 LÁMINA DE ESPUMA DE SILICONA NEGRA
  • La silicona muestra una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, equipos de compresión, productos químicos y condiciones climáticas
  • Las aplicaciones incluyen juntas, blindajes térmicos, paradas de incendios, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esta espuma de silicona es negra para combinar con maquinaria y equipos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo