Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 pulg.
- Resistencia a la tensión200 psi
- Grosor1/2 pulg.
- Ancho12 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorRojo
- Deflexión de compresión17 psi (a 25 %)
- Densidad50 lb/pie3
- FirmezaFirme (14+ psi)
- GradoEstándar
- MaterialSilicona
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -100° a 500° F
- TexturaTexturizado
Descripción general
- La silicona muestra una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, equipos de compresión, productos químicos y condiciones climáticas
- Las aplicaciones incluyen juntas, blindajes térmicos, paradas de incendios, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones
- Esta silicona firme es más resistente y duradera que nuestra oferta estándar para las aplicaciones más exigentes.