Motion
ZUSASSR-F-219

USA Industrials INC
ZUSASSR-F-219

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Amortiguador, Espuma de silicona, Silicona, Junta de alta temperatura, Espuma de alta temperatura, Espuma firme, Silicona firme, Espuma de silicona firme -
Artículo MI #11452960
No. Fabricante ZUSASSR-F-219
Precio342.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSASSR-F-219

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Amortiguador, Espuma de silicona, Silicona, Junta de alta temperatura, Espuma de alta temperatura, Espuma firme, Silicona firme, Espuma de silicona firme -
Artículo MI #11452960
No. Fabricante ZUSASSR-F-219
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
Precio342.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    24 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    200 psi
  • Grosor
    3/8 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo de alta temperatura
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Rojo
  • Deflexión de compresión
    17 psi (a 25 %)
  • Densidad
    50 lb/pie3
  • Firmeza
    Firme (14+ psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -100° a 500° F
  • Textura
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSASSR-F-219 LÁMINA DE ESPUMA DE SILICONA FIRME CON
  • La silicona muestra una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, equipos de compresión, productos químicos y condiciones climáticas
  • Las aplicaciones incluyen juntas, blindajes térmicos, paradas de incendios, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esta silicona firme es más resistente y duradera que nuestra oferta estándar para las aplicaciones más exigentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo