Motion
ZUSA12CR10480-7

USA Industrials INC
ZUSA12CR10480-7

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Irradiación climática, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Corlástico, Espuma de silicona, Silicona, Junta de alta temperatura, Espuma de alta temperatura, Espuma de vida prolongada, Silicona de vida prolongada, Espuma de silicona de vida prolongada, Espuma de set de baja compresión, Silicona de set de baja compresión, Espuma de silicona de set de baja compresión -
Artículo MI #11452968
No. Fabricante ZUSA12CR10480-7
Precio37.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
ZUSA12CR10480-7

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Irradiación climática, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Corlástico, Espuma de silicona, Silicona, Junta de alta temperatura, Espuma de alta temperatura, Espuma de vida prolongada, Silicona de vida prolongada, Espuma de silicona de vida prolongada, Espuma de set de baja compresión, Silicona de set de baja compresión, Espuma de silicona de set de baja compresión -
Artículo MI #11452968
No. Fabricante ZUSA12CR10480-7
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
Precio37.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    100 psi
  • Grosor
    1/16 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo de alta temperatura
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Marrón
  • Deflexión de compresión
    9 psi (a 25 %)
  • Densidad
    29 lb/pie3
  • Firmeza
    Medio (9 - 13 psi)
  • Grado
    Conjunto de compresión baja
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Tira
  • Rango de temperatura
    De -100° a 500° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA12CR10480-7 SILI DE JUEGO DE COMPRESIÓN BAJA
  • La silicona muestra una excelente resistencia a temperaturas altas y bajas, equipos de compresión, productos químicos y condiciones climáticas
  • Las aplicaciones incluyen juntas, blindajes térmicos, paradas de incendios, cojines y aislamiento para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esta silicona vuelve a su forma tras una compresión prolongada o repetida
  • Es un material excelente para usar en la creación de dispositivos, equipos y componentes que deben durar años.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo