Motion
ZUSABSR-68
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Despegado por la intemperie, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Espuma Buna-N, NBR, Buna, Buna-N, Nitrilo -
Artículo MI #11453073
No. Fabricante ZUSABSR-68
Precio20.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Despegado por la intemperie, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Espuma Buna-N, NBR, Buna, Buna-N, Nitrilo -
Artículo MI #11453073
No. Fabricante ZUSABSR-68
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
Precio20.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    100 psi
  • Grosor
    3/32 pulg.
  • Ancho
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    7 psi (a 25 %)
  • Densidad
    17 lb/pie3
  • Firmeza
    Suave (5 - 8 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Forma
    Tira
  • Rango de temperatura
    De -40° a 200° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA DE ESPUMA DE BUNA-N ZUSABSR-68 CON ACRILI
  • El Buna-N muestra una excelente resistencia y es la opción estándar cuando se requiere resistencia al aceite
  • Este material también resiste el agua y los productos químicos suaves
  • Comúnmente se encuentra en aplicaciones relacionadas con la automoción, motores, sistemas de combustible, marinas, petróleo y gas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo