Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión70 psi
- Grosor1/2 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión3 psi (a 25 %)
- Densidad14 lb/pie3
- FirmezaExtrasuave (0 - 4 psi)
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- FormaTira
- Rango de temperaturaDe -40° a 200° F
- TexturaSuave
Descripción general
- El Buna-N muestra una excelente resistencia y es la opción estándar cuando se requiere resistencia al aceite
- Este material también resiste el agua y los productos químicos suaves
- Comúnmente se encuentra en aplicaciones relacionadas con la automoción, motores, sistemas de combustible, marinas, petróleo y gas
- Este Buna-N es más ligero y fácil de comprimir que otras espumas de neopreno