Motion
ZUSABSR-S-205

USA INDUSTRIALS INC
ZUSABSR-S-205

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste por intemperie, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Espuma Buna-N, NBR, Buna, Buna-N, Nitrilo, Espuma blanda, Buna-N suave, Espuma Buna-N suave -
Artículo MI #11453156
No. Fabricante ZUSABSR-S-205
Precio179.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSABSR-S-205

Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Rollo de espuma, Junta de espuma, Esponja, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Junta de esponja, Desgaste por intemperie, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Espuma Buna-N, NBR, Buna, Buna-N, Nitrilo, Espuma blanda, Buna-N suave, Espuma Buna-N suave -
Artículo MI #11453156
No. Fabricante ZUSABSR-S-205
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
Precio179.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    70 psi
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    3 psi (a 25 %)
  • Densidad
    14 lb/pie3
  • Firmeza
    Extrasuave (0 - 4 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Buna-N
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -40° a 200° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSABSR-S-205 LÁMINA DE ESPUMA SUAVE DE BUNA-N N.O
  • El Buna-N muestra una excelente resistencia y es la opción estándar cuando se requiere resistencia al aceite
  • Este material también resiste el agua y los productos químicos suaves
  • Comúnmente se encuentra en aplicaciones relacionadas con la automoción, motores, sistemas de combustible, marinas, petróleo y gas
  • Este Buna-N es más ligero y fácil de comprimir que otras espumas de neopreno

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo