Motion
ZUSA-PU-2
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Esponja de rollo de espuma, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Despegado por la intemperie, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Poliuretano, PU, Espuma de poliuretano, Espuma de PU -
Artículo MI #11453174
No. Fabricante ZUSA-PU-2
Precio92.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Esponja de rollo de espuma, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Despegado por la intemperie, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Poliuretano, PU, Espuma de poliuretano, Espuma de PU -
Artículo MI #11453174
No. Fabricante ZUSA-PU-2
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
Precio92.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    78 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    20 psi
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    39 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Tipo de celda
    Celda abierta
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    0.9 psi (a 25 %)
  • Densidad
    2 lb/pie3
  • Firmeza
    Extrasuave (0 - 4 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Poliuretano
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -20° a 180° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-PU-2 LÁMINA DE ESPUMA DE POLIURETANO SIN ADH
  • La espuma de poliuretano es un material versátil utilizado para la absorción de impactos y la amortiguación
  • Es una opción común para aplicaciones de embalaje y aislamiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo