Especificaciones
Dimensiones
- Longitud78 pulg.
- Resistencia a la tensión20 psi
- Grosor1/8 pulg.
- Ancho39 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- Tipo de celdaCelda abierta
- ColorNegro
- Deflexión de compresión0.9 psi (a 25 %)
- Densidad2 lb/pie3
- FirmezaExtrasuave (0 - 4 psi)
- GradoEstándar
- MaterialPoliuretano
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -20° a 180° F
- TexturaSuave
Descripción general
- La espuma de poliuretano es un material versátil utilizado para la absorción de impactos y la amortiguación
- Es una opción común para aplicaciones de embalaje y aislamiento.