Motion
ZUSA-XPE-2
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Esponja de rollo de espuma, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Desgaste por intemperie, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Polietileno, PE, Espuma de polietileno, Espuma de PE, Polietileno reticulado, XPE, XLPE -
Artículo MI #11453249
No. Fabricante ZUSA-XPE-2
Precio245.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Espuma de sellado para EE. UU., Hoja de espuma, Esponja de rollo de espuma, Caucho de esponja, Hoja de esponja, Rollo de esponja, Desgaste por intemperie, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Polietileno, PE, Espuma de polietileno, Espuma de PE, Polietileno reticulado, XPE, XLPE -
Artículo MI #11453249
No. Fabricante ZUSA-XPE-2
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
Precio245.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    40 psi
  • Grosor
    3/4 pulg.
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Gris
  • Deflexión de compresión
    7 psi (a 25 %)
  • Densidad
    2 lb/pie3
  • Firmeza
    Suave (5 - 8 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Polietileno
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -20° a 160° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA-XPE-2 ESPUMA DE POLIETILENO UNIDO A CROSS
  • La espuma de polietileno es un material versátil con buena resistencia química que se utiliza para la absorción de impactos y la amortiguación
  • Estas láminas están hechas de polietileno reticulado que mejora la resistencia y la resistencia química.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo