Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 pulg.
- Resistencia a la tensión40 psi
- Grosor3/4 pulg.
- Ancho24 pulg.
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorGris
- Deflexión de compresión7 psi (a 25 %)
- Densidad2 lb/pie3
- FirmezaSuave (5 - 8 psi)
- GradoEstándar
- MaterialPolietileno
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -20° a 160° F
- TexturaSuave
Descripción general
- La espuma de polietileno es un material versátil con buena resistencia química que se utiliza para la absorción de impactos y la amortiguación
- Estas láminas están hechas de polietileno reticulado que mejora la resistencia y la resistencia química.