Motion
ZUSASSR-R-8
USA Sealing Sponge Rubber, Espuma, Caucho Celular, Junta de Espuma, Irrupción Meteorológica, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Silicona, Anillo, Espuma de Silicona, Anillo de Espuma de Silicona -
Artículo MI #11453275
No. Fabricante ZUSASSR-R-8
Precio8.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
USA Sealing Sponge Rubber, Espuma, Caucho Celular, Junta de Espuma, Irrupción Meteorológica, Sello, Amortiguador, Almohadilla, Amortiguador, Silicona, Anillo, Espuma de Silicona, Anillo de Espuma de Silicona -
Artículo MI #11453275
No. Fabricante ZUSASSR-R-8
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
Precio8.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1-1/2 in
  • Diámetro exterior
    2 in
  • Resistencia a la tensión
    100 psi
  • Grosor
    1/8 in

Detalles

  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Rojo
  • Deflexión de compresión
    10 psi (a 25 %)
  • Densidad
    39 lb/pie3
  • Firmeza
    Medio (9 - 13 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Anillo
  • Rango de temperatura
    De -100° a 500° F
  • Textura
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE ESPUMA DE SILICONA ZUSASSR-R-8 - 1-1/2"
  • Se utiliza para rellenar huecos, fabricar sellos circulares o fabricar piezas redondas como espaciadores, arandelas o tapones
  • La silicona es la opción preferida para aplicaciones de alta temperatura.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo