Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior2-1/2 in
- Diámetro exterior3 in
- Resistencia a la tensión100 psi
- Grosor1/8 in
Detalles
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorRojo
- Deflexión de compresión10 psi (a 25 %)
- Densidad39 lb/pie3
- FirmezaMedio (9 - 13 psi)
- GradoEstándar
- MaterialSilicona
- FormaAnillo
- Rango de temperaturaDe -100° a 500° F
- TexturaTexturizado
Descripción general
- Se utiliza para rellenar huecos, fabricar sellos circulares o fabricar piezas redondas como espaciadores, arandelas o tapones
- La silicona es la opción preferida para aplicaciones de alta temperatura.