Motion
BULK-RS-NHS40-154

USA Industrials INC
BULK-RS-NHS40-154

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho de alta resistencia, caucho de neopreno de alta resistencia, neopreno de alta resistencia -
Artículo MI #11453437
No. Fabricante BULK-RS-NHS40-154
Precio69.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-NHS40-154

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de neopreno, neopreno, CR, cloropreno, caucho de alta resistencia, caucho de neopreno de alta resistencia, neopreno de alta resistencia -
Artículo MI #11453437
No. Fabricante BULK-RS-NHS40-154
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
Precio69.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.8
  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,500 psi
  • Grosor
    1/32 in
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.3
  • Densidad
    1.35 g/cm3
  • Durómetro
    40A
  • Grado
    Alta resistencia
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (0.000 pulg. - +0.016 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
NEOPRENO DE ALTA RESISTENCIA BULK-RS-NHS40-154
  • Esta formulación es más resistente y duradera que el neopreno estándar para aplicaciones más exigentes
  • El neopreno tiene un buen equilibrio de propiedades y es adecuado para aceites, agua y refrigerantes, al tiempo que permanece resistente y resistente a las inclemencias del tiempo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo