Motion
BULK-RS-S60-80

USA Industrials INC
BULK-RS-S60-80

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente a la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de silicona, silicona, VMQ, polisiloxano, caucho de la FDA, caucho de silicona de la FDA, silicona de la FDA, caucho de grado alimentario, caucho de silicona de grado alimentario, silicona de grado alimentario -
Artículo MI #11453763
No. Fabricante BULK-RS-S60-80
Precio74.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA Industrials INC
BULK-RS-S60-80

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente a la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho de silicona, silicona, VMQ, polisiloxano, caucho de la FDA, caucho de silicona de la FDA, silicona de la FDA, caucho de grado alimentario, caucho de silicona de grado alimentario, silicona de grado alimentario -
Artículo MI #11453763
No. Fabricante BULK-RS-S60-80
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
Precio74.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    4
  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/32 in
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Rojo
  • Juego de compresión
    0.2
  • Densidad
    1.25 g/cm3
  • Durómetro
    60A
  • Grado
    Alimentos
  • Material
    Silicona
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -80° a 500° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (0.000 pulg. - +0.016 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-S60-80 TIRA DE GOMA DE SILICONA N.O
  • Esta formulación puede soportar las temperaturas más altas y ofrece la compresión más baja en comparación con nuestros otros compuestos de silicona
  • También está hecho de materiales de quejas de la FDA para aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas
  • La silicona tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo