Motion
BULK-RS-H50FDA-229

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H50FDA-229

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, Nitrilo, NBR, caucho FDA, caucho Buna-N FDA, Buna-N FDA, caucho de grado alimenticio, caucho Buna-N de grado alimenticio, Buna-N de grado alimenticio -
Artículo MI #11453972
No. Fabricante BULK-RS-H50FDA-229
Precio32.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-H50FDA-229

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado resistente al clima, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Buna-N, caucho Buna, caucho Nitrilo, caucho NBR, Buna-N, Buna, Nitrilo, NBR, caucho FDA, caucho Buna-N FDA, Buna-N FDA, caucho de grado alimenticio, caucho Buna-N de grado alimenticio, Buna-N de grado alimenticio -
Artículo MI #11453972
No. Fabricante BULK-RS-H50FDA-229
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
Precio32.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    3.3
  • Longitud
    6 in
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    6 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo acrílico
  • Color
    Blanco
  • Juego de compresión
    0.35
  • Densidad
    1.40 g/cm3
  • Durómetro
    50A
  • Grado
    Alimentos
  • Material
    Buna-N
  • Forma
    Hoja
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -30° a 250° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-H50FDA-229 FDA BUNA-N GOMA SHE
  • Esta formulación está hecha de materiales que cumplen con la FDA para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas
  • Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones de petróleo
  • También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"