Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento1.5
- Longitud3 pies
- Resistencia a la tensión1,000 psi
- Grosor1/16 in
- Ancho1/4 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ColorNegro
- Juego de compresión0.25
- Densidad1.90 g/cm3
- Durómetro75A
- GradoEstándar
- MaterialViton
- FormaTira
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -10° a 400° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)
Descripción general
- Viton es la mejor opción para aplicaciones que exigen resistencia química
- También es excelente para su uso a altas temperaturas y con aceites.