Motion
BULK-RS-V75-372

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-V75-372

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Viton, Viton, FKM, fluorocarbono -
Artículo MI #11454114
No. Fabricante BULK-RS-V75-372
Precio2,021.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-V75-372

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado contra la intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho Viton, Viton, FKM, fluorocarbono -
Artículo MI #11454114
No. Fabricante BULK-RS-V75-372
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
Precio2,021.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    1.5
  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    1,000 psi
  • Grosor
    1/32 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Adhesivo de alta temperatura
  • Color
    Negro
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.90 g/cm3
  • Durómetro
    75A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Viton
  • Forma
    Rollo
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -10° a 400° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (0.000 pulg. - +0.016 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE GOMA VITON BULK-RS-V75-372 CON H
  • Viton es la mejor opción para aplicaciones que exigen resistencia química
  • También es excelente para su uso a altas temperaturas y con aceites.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"