Especificaciones
Dimensiones
- Longitud48 in
- Resistencia a la tensión4,200 psi
- Grosor1 pulg.
- Absorción de agua0.0001
- Ancho24 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadSemitransparente
- ColorBlanco
- Densidad0.033 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.2 pies-libras/pulg.
- MaterialPolipropileno
- FormaHoja
- Rango de temperatura0° a 180 °F
Descripción general
- El polipropileno es un material plástico económico con resistencia moderada al agua y a los productos químicos.