Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión6,200 psi
- Grosor3/4 in
- Absorción de agua0.004
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBeige
- Densidad0.038 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto5.6 pies-libras/pulg.
- MaterialABS
- FormaHoja
- Rango de temperatura-40° a 190 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
HOJA DE PLÁSTICO DE BULK-PS-ABS-6 ABS - 3/4" T
- El ABS tiene una excelente resistencia a impactos para resistir golpes y golpes
- También es fácil de termoformar.