Especificaciones
Dimensions
- Longitud6 in
- Resistencia a la tensión4,400 psi
- Grosor1/4 in
- Absorción de agua0.0001
- Ancho6 in
Details
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco
- Densidad0.034 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto16.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPolietileno UHMW
- FormaHoja
- Rango de temperatura-70° a 180 °F
Descripción general
Descripción del fabricante
BULK-PS-UHMW-74 POLIETILENO BLANCO DE UHMIOS
- El polietileno UHMW tiene una excelente resistencia a los impactos y una superficie resbaladiza que reduce la abrasión y el desgaste
- Además, es un aislante eléctrico fuerte y resistente a la humedad.