Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 in
- Resistencia a la tensión13,000 psi
- Grosor1/2 in
- Absorción de agua0.0128
- Ancho24 in
Detalles
- Tipo de respaldoSimple
- ClaridadOpaco
- ColorBlanco roto
- Densidad0.041 lb/pulg3
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto0.6 pies-libras/pulg.
- MaterialNylon 6/6
- FormaHoja
- Rango de temperatura-20° a 210 °F
Descripción general
- El nylon 6/6 tiene una superficie resbaladiza que reduce la fricción y el desgaste.