Motion
BULK-PF-PTFE-7

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PF-PTFE-7

Sellado para EE. UU. PTFE, politetrafluoroetileno, Teflon, fluoropolímero -
Artículo MI #11454640
No. Fabricante BULK-PF-PTFE-7
Precio24.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PF-PTFE-7

Sellado para EE. UU. PTFE, politetrafluoroetileno, Teflon, fluoropolímero -
Artículo MI #11454640
No. Fabricante BULK-PF-PTFE-7
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
Precio24.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pies
  • Resistencia a la tensión
    3,000 psi
  • Grosor
    0.005 in
  • Absorción de agua
    0.0001
  • Ancho
    12 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco
  • Densidad
    0.078 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    3.5 pies-libras/pulg.
  • Material
    PTFE
  • Forma
    Película
  • Rango de temperatura
    -290° a 500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
PELÍCULA DE PLÁSTICO DE BULK-PF-PTFE-7 PUNTOS - 0,005"
  • El PTFE es el plástico más resbaladizo y resistente al desgaste
  • También tiene una excelente resistencia a temperaturas y productos químicos extremos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron