Motion
BULK-FS-F1-104

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FS-F1-104

Fibra de sellado USA, lana, fibra de lana, fieltro Grado F1 , fieltro firme -
Artículo MI #11454723
No. Fabricante BULK-FS-F1-104
Precio558.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-FS-F1-104

Fibra de sellado USA, lana, fibra de lana, fieltro Grado F1 , fieltro firme -
Artículo MI #11454723
No. Fabricante BULK-FS-F1-104
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
Precio558.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 in
  • Resistencia a la tensión
    500 psi
  • Grosor
    1/4 in
  • Ancho
    36 in

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Excelente
  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Blanco
  • Deflexión de compresión
    21 psi (a 10 %)
  • Densidad
    4 lb / yarda cuadrada
  • Características y beneficios
    • El fieltro es un producto de lana prensada densa y es más grueso y absorbente que el tejido • A menudo se utiliza para sellar y sellar, amortiguar y amortiguar • El fieltro de grado F1 es firme y tiene la mejor absorción de vibraciones y resistencia a la abrasión.
  • Calidad de fieltro
    F1
  • Material
    Sensación
  • Forma
    Hoja
  • Rango de temperatura
    De -80° a 200° F
  • Resistencia a la vibración
    Alto
  • Contenido de lana
    0.95

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE FIELTRO DE GRADO BULK-FS-F1-104 F1 SIN ANUNCIO
  • El fieltro es un producto de lana prensada densa y más grueso y absorbente que el tejido
  • A menudo se utiliza para sellar y sellar, amortiguar y amortiguar
  • El fieltro de grado F1 es firme y tiene la mejor absorción de vibraciones y resistencia a la abrasión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron