Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión400 psi
- Grosor1/4 in
- Ancho12 in
Detalles
- Resistencia a la abrasiónExcelente
- Tipo de respaldoSimple
- ColorGris
- Deflexión de compresión13 psi (a 10 %)
- Densidad4 lb / yarda cuadrada
- Características y beneficios• El fieltro es un producto de lana prensada densa y más grueso y absorbente que el tejido • A menudo se utiliza para sellar y sellar, amortiguar y amortiguar • El fieltro de grado F3 es firme y tiene buena absorción de vibraciones y resistencia a la abrasión.
- Calidad de fieltroF3
- MaterialSensación
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -80° a 200° F
- Resistencia a la vibraciónAlto
- Contenido de lana0.85
Descripción general
Descripción del fabricante
HOJA DE FIELTRO BULK-FS-F3-16 GRADO F3 SIN ADH
- El fieltro es un producto de lana prensada densa y más grueso y absorbente que el tejido
- A menudo se utiliza para sellar y sellar, amortiguar y amortiguar
- El fieltro de grado F3 es firme y tiene buena absorción de vibraciones y resistencia a la abrasión.