Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión75 psi
- Grosor1/8 in
- Ancho36 in
Detalles
- Resistencia a la abrasiónJusto
- Tipo de respaldoSimple
- ColorGris
- Deflexión de compresión3 psi (a 10 %)
- Densidad1.06 lb / yarda cuadrada
- Características y beneficios• El fieltro es un producto de lana prensada densa y más grueso y absorbente que el tejido • A menudo se utiliza para sellar y sellar, amortiguar y amortiguar • El grado F13 es mucho más suave que otros grados de fieltro.
- Calidad de fieltroF13
- MaterialSensación
- FormaHoja
- Rango de temperaturaDe -80° a 200° F
- Resistencia a la vibraciónBajo
- Contenido de lana0.75
Descripción general
- El fieltro es un producto de lana prensada densa y más grueso y absorbente que el tejido
- A menudo se utiliza para sellar y sellar, amortiguar y amortiguar
- El grado F13 es mucho más suave que otros grados de fieltro.