Motion
BULK-PR-PTFE-69

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PTFE-69

Sellado para EE. UU. PTFE, politetrafluoroetileno, Teflon, fluoropolímero -
Artículo MI #11454834
No. Fabricante BULK-PR-PTFE-69
Precio132.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PTFE-69

Sellado para EE. UU. PTFE, politetrafluoroetileno, Teflon, fluoropolímero -
Artículo MI #11454834
No. Fabricante BULK-PR-PTFE-69
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
Precio132.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 in
  • Longitud
    6 pies
  • Resistencia a la tensión
    3,000 psi
  • Absorción de agua
    0.0001

Detalles

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco
  • Densidad
    0.078 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.07
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    3.5 pies-libras/pulg.
  • Material
    PTFE
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    De -290° a 500° F

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE PLÁSTICO DE BULK-PR-PTFE-69 PTFE - 3/4"
  • El PTFE es el plástico más resbaladizo y resistente al desgaste
  • También tiene una excelente resistencia a temperaturas y productos químicos extremos.