Motion
BULK-PR-PVC-47

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PVC-47

Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 1, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11454960
No. Fabricante BULK-PR-PVC-47
Price$9.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PR-PVC-47

Sellado para EE. UU. PVC, PVC tipo 1, cloruro de polivinilo, polivinilo, vinilo -
Artículo MI #11454960
No. Fabricante BULK-PR-PVC-47
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
Price$9.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    1/2 in
  • Longitud
    3 pies
  • Resistencia a la tensión
    7,200 psi
  • Absorción de agua
    0.002

Details

  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Gris oscuro
  • Densidad
    0.051 lb/pulg3
  • Coeficiente de fricción
    0.6
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    1.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    PVC tipo 1
  • Forma
    Varilla
  • Rango de temperatura
    De -20° a 140° F

Descripción general

Descripción del fabricante
VARILLA DE PLÁSTICO DE BULK-PR-PVC-47 PVC - 1/2" DI
  • El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes
  • También es fácil de mecanizar y termoformar, y fácil de unir con disolventes y adhesivos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron