Especificaciones
Dimensions
- Diámetro4 in
- Longitud3 pies
- Resistencia a la tensión7,200 psi
- Absorción de agua0.002
Details
- ClaridadOpaco
- ColorGris oscuro
- Densidad0.051 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.6
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.0 pies-libras/pulg.
- MaterialPVC tipo 1
- FormaVarilla
- Rango de temperaturaDe -20° a 140° F
Descripción general
Descripción del fabricante
VARILLA DE PLÁSTICO DE BULK-PR-PVC-70 PVC - 4" DIÁM.
- El PVC tipo 1 es un material fuerte y rígido que es químicamente resistente a ácidos, bases y alcoholes
- También es fácil de mecanizar y termoformar, y fácil de unir con disolventes y adhesivos.