Motion
ZUSA287375-15

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA287375-15

Goma de esponja de sellado para EE. UU., espuma, caucho celular, junta de espuma, bandas de intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, neopreno, CR, cloropreno, cable, cable de espuma, espuma de neopreno, cable de espuma de neopreno -
Artículo MI #11455453
No. Fabricante ZUSA287375-15
Precio64.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
ZUSA287375-15

Goma de esponja de sellado para EE. UU., espuma, caucho celular, junta de espuma, bandas de intemperie, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, neopreno, CR, cloropreno, cable, cable de espuma, espuma de neopreno, cable de espuma de neopreno -
Artículo MI #11455453
No. Fabricante ZUSA287375-15
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
Precio64.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pies
  • Resistencia a la tensión
    100 psi

Detalles

  • Tipo de celda
    Celda cerrada
  • Color
    Negro
  • Deflexión de compresión
    10 psi (a 25 %)
  • Sección transversal
    3/8 in
  • Densidad
    16 lb/pie3
  • Firmeza
    Medio (9 - 13 psi)
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Neopreno
  • Forma
    Cable
  • Rango de temperatura
    De -40° a 160° F
  • Textura
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
ZUSA287375-15 CORDÓN DE ESPUMA DE NEOPRENO - 3/8"
  • Los cables se utilizan a menudo para rellenar huecos, canales y crear sellos personalizados
  • La espuma es fácil de comprimir y se adapta a superficies irregulares
  • El neopreno es una buena opción multiusos gracias a su equilibrio de resistencia y resistencia al aceite y a las inclemencias meteorológicas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron