Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Resistencia a la tensión160 psi
Detalles
- Tipo de celdaCelda cerrada
- ColorNegro
- Deflexión de compresión10 psi (a 25 %)
- Sección transversal1/4 in
- Densidad17 lb/pie3
- FirmezaMedio (9 - 13 psi)
- GradoEstándar
- MaterialBuna-N
- FormaCable
- Rango de temperaturaDe -40° a 200° F
- TexturaSuave
Descripción general
- Los cables se utilizan a menudo para rellenar huecos, canales y crear sellos personalizados
- La espuma es fácil de comprimir y se adapta a superficies irregulares
- El Buna-N se utiliza comúnmente debido a su excelente resistencia al aceite.