Motion
BULK-PS-PE-151

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PE-151

USA Sealing HDPE, polietileno de alta densidad, PE, polietileno, Hitec, Sanalite, Sanatec -
Artículo MI #11456031
No. Fabricante BULK-PS-PE-151
Precio10.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-PS-PE-151

USA Sealing HDPE, polietileno de alta densidad, PE, polietileno, Hitec, Sanalite, Sanatec -
Artículo MI #11456031
No. Fabricante BULK-PS-PE-151
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
Precio10.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 in
  • Resistencia a la tensión
    3,500 psi
  • Grosor
    1/2 in
  • Absorción de agua
    0.0001
  • Ancho
    2 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Claridad
    Opaco
  • Color
    Blanco
  • Densidad
    0.035 lb/pulg3
  • Grado
    Estándar
  • Resistencia al impacto
    3.0 pies-libras/pulg.
  • Material
    HDPE
  • Forma
    Barra
  • Rango de temperatura
    -70° a 180 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE PLÁSTICO DE BULK-PS-PE-151 HDPE - 1/2" T
  • El HDPE tiene una excelente resistencia a la humedad y no se expande en respuesta a la exposición al agua
  • Más fuerte y rígido que el LDPE.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"