Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/4 in
- Resistencia a la tensión4,200 psi
- Absorción de agua0.0001
Detalles
- ClaridadSemitransparente
- ColorBlanco
- Densidad0.033 lb/pulg3
- Coeficiente de fricción0.5
- GradoEstándar
- Resistencia al impacto1.2 pies-libras/pulg.
- MaterialPolipropileno
- FormaBola
- Rango de temperaturaDe 0° a 180° F
Descripción general
- El polipropileno es un material plástico económico con resistencia moderada al agua y a los productos químicos.