Motion
BULK-RS-NAT40-58

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NAT40-58

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho natural, caucho de caucho, natural, caucho -
Artículo MI #11456566
No. Fabricante BULK-RS-NAT40-58
Precio19.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

USA INDUSTRIALS INC
BULK-RS-NAT40-58

Goma de sellado para EE. UU., lámina de caucho, rollo de caucho, tira de caucho, junta de caucho, decapado climático, sello, amortiguador, almohadilla, amortiguación, amortiguador, caucho natural, caucho de caucho, natural, caucho -
Artículo MI #11456566
No. Fabricante BULK-RS-NAT40-58
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
Precio19.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alargamiento
    6
  • Longitud
    10 pies
  • Resistencia a la tensión
    3,000 psi
  • Grosor
    1/16 in
  • Ancho
    1/2 in

Detalles

  • Tipo de respaldo
    Simple
  • Color
    Tostado
  • Juego de compresión
    0.25
  • Densidad
    1.05 g/cm3
  • Durómetro
    40A
  • Grado
    Estándar
  • Material
    Goma natural
  • Forma
    Tira
  • Resistencia al desgarro
    Suave
  • Rango de temperatura
    De -45° a 200° F
  • Textura
    Suave
  • Tolerancia de espesor
    (-0.011 pulg. - +0.011 pulg.)

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-RS-NAT40-58 TIRA DE GOMA NATURAL N.O
  • El caucho natural es fuerte, resistente a la abrasión y el más elástico de todos los materiales de caucho.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo