Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento4
- Longitud36 in
- Resistencia a la tensión700 psi
- Grosor1/4 in
- Ancho36 in
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo de alta temperatura
- ColorBlanco
- Juego de compresión0.3
- Densidad1.25 g/cm3
- Durómetro60A
- GradoAlimentos
- MaterialSilicona
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -80° a 450° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.026 pulg. - +0.026 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación está hecha de materiales de quejas de la FDA para aplicaciones alimentarias, de bebidas y farmacéuticas
- La silicona puede soportar altas temperaturas y tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie
- También tiene un conjunto de compresión baja en comparación con otras gomas, por lo que rebota a su forma, incluso después de una compresión prolongada.