Especificaciones
Dimensiones
- Alargamiento4
- Longitud12 in
- Resistencia a la tensión2,500 psi
- Grosor3/32 in
- Ancho12 in
Detalles
- Tipo de respaldoAdhesivo acrílico
- ColorNegro
- Juego de compresión0.28
- Densidad1.35 g/cm3
- Durómetro50A
- GradoUltrafuerza
- MaterialBuna-N
- FormaHoja
- Resistencia al desgarroSuave
- Rango de temperaturaDe -30° a 250° F
- TexturaSuave
- Tolerancia de espesor(-0.013 pulg. - +0.013 pulg.)
Descripción general
- Esta formulación es más resistente y duradera que el Buna-N estándar y de alta resistencia para las aplicaciones más exigentes
- Buna-N es ideal para aceites, grasas, combustibles y aplicaciones de petróleo
- También funciona bien con agua y productos químicos suaves y tiene excelentes propiedades físicas, lo que lo hace resistente y duradero