Motion
01A015A  15/64 SST MANGO DE CHAQUETA DE TRABAJO

Walter Surface Technologies
01A015A 15/64 SST JOBBER QCK SHANK

Soplador de mango rápido fraccional de 15/64" de acero inoxidable 118°
Artículo MI #11457752
No. Fabricante 01A015A 15/64 SST JOBBER QCK SHANK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
01A015A 15/64 SST JOBBER QCK SHANK

Soplador de mango rápido fraccional de 15/64" de acero inoxidable 118°
Artículo MI #11457752
No. Fabricante 01A015A 15/64 SST JOBBER QCK SHANK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    15/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    3-11/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    15/64 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de acero inoxidable de bronce
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    662980583302
  • Material
    HSS+Co
  • Calidad del material
    M35
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    6
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Tipo de mango
    Cambio rápido
  • Especificación
    Para uso en: aluminio, acero suave, metal no ferroso, metal de calibre fino
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Flujo alto

Descripción general

Descripción del fabricante
01A015A 15/64 SST MANGO DE CHAQUETA DE TRABAJO
  • Cuerpo trasero cónico; punta de velocidad exclusiva autocentrante; estructura de cuerpo de tierra en Y completo de alta resistencia; nuevo mango rápido exclusivo; tratamiento especial de la superficie de acero inoxidable en bronce; para usar en: aluminio, acero suave, metal no ferroso, metal de calibre fino; la broca de acero inoxidable original probada, hecha con una mezcla de cobalto, está diseñada con un mango rápido exclusivo que garantiza un apriete rápido y seguro dentro de cualquier mandril con o sin llave. Ideal para brocas inalámbricas, lo que le permite taladrar más orificios por carga. Recomendado para taladrar en cualquier tipo de metal de calibre delgado o chapa metálica donde se requiere una broca de longitud de un trabajador. Capacidad para perforar múltiples capas de metal de forma rápida y sencilla.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo