Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño25/64 pulg.
- Canal Longitud3-7/16 pulg.
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud5-1/4 pulg.
- Diámetro del mango25/64 pulg.
Detalles
- Dirección de corteDerecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de acero inoxidable de bronce
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante662980466001
- MaterialHSS+Co
- Calidad del materialM35
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete3
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieAcero inoxidable
- Tipo de mangoCambio rápido
- EspecificaciónPara uso en: aluminio, acero suave, metal no ferroso, metal de calibre fino
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralFlujo alto
Descripción general
- Cuerpo trasero cónico; punta de velocidad exclusiva autocentrante; estructura de cuerpo de tierra en Y completo de alta resistencia; nuevo mango rápido exclusivo; tratamiento especial de la superficie de acero inoxidable en bronce; para usar en: aluminio, acero suave, metal no ferroso, metal de calibre fino; la broca de acero inoxidable original probada, hecha con una mezcla de cobalto, está diseñada con un mango rápido exclusivo que garantiza un apriete rápido y seguro dentro de cualquier mandril con o sin llave. Ideal para brocas inalámbricas, lo que le permite taladrar más orificios por carga. Recomendado para taladrar en cualquier tipo de metal de calibre delgado o chapa metálica donde se requiere una broca de longitud de un trabajador. Capacidad para perforar múltiples capas de metal de forma rápida y sencilla.