Motion
01B553 #53 SST TALADRO DE TRABAJO

Walter Surface Technologies
01B553 #53 SST JOBBER DRILL

Calibre del cable de los trabadores n.o 53 SST+ 135° PK10
Artículo MI #11457775
No. Fabricante 01B553 #53 SST JOBBER DRILL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
01B553 #53 SST JOBBER DRILL

Calibre del cable de los trabadores n.o 53 SST+ 135° PK10
Artículo MI #11457775
No. Fabricante 01B553 #53 SST JOBBER DRILL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #53
  • Canal Longitud  
    11/16 pulg.
  • Ángulo de hélice
    30 °
  • En general Longitud  
    1-9/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    #53

Detalles

  • Dirección de corte
    Derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de acero inoxidable de bronce
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    662980025123
  • Material
    HSS+Co
  • Calidad del material
    M35
  • Número de Canales  
    2
  • Cantidad del paquete
    10
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    Acero inoxidable+
  • Tipo de mango
    Mango redondo
  • Especificación
    Para uso en: acero suave, metal no ferroso, acero inoxidable
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Tipo de espiral
    Flujo alto

Descripción general

Descripción del fabricante
01B553 #53 SST TALADRO DE TRABAJO
  • Diseño de canal de "alto flujo"; Cuerpo cónico posterior; Perfora más orificios, más rápido; Punta de velocidad exclusiva autocentrante; Tratamiento especial de superficie de acero inoxidable en bronce; Perforación de superficies redondas; Perforación con máquinas fijas; Brocas de diámetro pequeño; Alta velocidad, bajo avance; Utilice lubricantes Walter para taladrar aún más orificios; Brocas Walter SST+, fabricadas con una mezcla de cobalto, le permiten taladrar más orificios más rápido en cualquier tipo de material.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo