Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño31/64 pulg.
- Canal Longitud2 pulg.
- Ángulo de hélice30 °
- En general Longitud4 pulg.
- Diámetro del mango31/64 pulg.
Detalles
- Dirección de corteDerecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de acero inoxidable de bronce
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- Número de Upc del fabricante662980047828
- MaterialHSS+Co
- Calidad del materialM35
- Número de Canales2
- Cantidad del paquete5
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieAcero inoxidable+
- Tipo de mangoTalón
- EspecificaciónPara uso en: acero suave, metal no ferroso, chapa metálica, acero inoxidable
- Dirección en espiralMano derecha
- Tipo de espiralFlujo alto
Descripción general
- Perfora más orificios, más rápido; longitud corta para una máxima resistencia a la rotura; tratamiento especial de la superficie de acero inoxidable de bronce; punto especial de autocentrado para fresas mínimas; taladrado en chapa metálica; taladrado de superficies redondas; taladrado con máquinas fijas; excelente para taladrar chapa metálica y otro material de paredes finas. Su punto dividido de 135° permite un taladrado positivo sin perforación central y su corta longitud proporciona una alta resistencia a la rotura y permite taladrar en espacios confinados.